Náhradní rukojeť jasan 400 mm

Č. pol.: 8588890
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8588890
EAN/GTIN 4010883858885
Číslo výrobcu 8588890
Číslo L L60160 5316

Popis

Popis:

Jasanová rukojeť DIN 5111
Pro oválná očka kladiv, např. zámečnická kladiva, svářečská kladiva.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 2000 g
  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Materiál: Popel
  • Materiál rukojeti: Popel
  • Použití/aplikace: Pro oválná oka kladiv, např. zámečnická kladiva, svářečská kladiva.
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka