Zámečnické kladivo s jasanovou rukojetí, 600 g

Č. pol.: 8586760
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8586760
    EAN/GTIN 4010883858670
    Číslo výrobcu 8586760
    Číslo L L60160 5546

    Popis

    Popis:

    Kovaná hlava kladiva DIN 1041
    Eschenova rukojeť (č. E 4 E) DIN 5111

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
    • hmotnost hlavy [g]: 600 g
    • Zámek hlavy [metrický]: Kroužkový klín
    • Délka rukojeti: 330 mm
    • Materiál rukojeti: Popel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka