Zámečnické kladivo s jasanovou rukojetí, 50 g

Č. pol.: 8586090
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8586090
EAN/GTIN 4010883858601
Číslo výrobcu 8586090
Číslo L L60160 4670

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Eschenova rukojeť (č. E 4 E) DIN 5111

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • hmotnost hlavy [g]: 50 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Kroužkový klín
  • Délka rukojeti: 250 mm
  • Materiál rukojeti: Popel

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka