Kovoobráběcí kladivo ROTBAND-PLUS s rukojetí z hikoru, 600 g

Č. pol.: 8584390
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8584390
    EAN/GTIN 4010883858434
    Číslo výrobcu 8584390
    Číslo L L60160 3568

    Popis

    Popis:

    S indukčně kalenými okrajovými zónami úderových ploch
    Kovaná hlava kladiva DIN 1041
    Dvojitě zakřivená hikorová násada DIN 5111, s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
    S objímkou, kroužkovým klínem, bezpečnostní destičkou a šroubem do dřeva tvoří hlava kladiva a dřevěná násada jeden celek
    Upevnění násady ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
    • Celková délka [mm]: 330 mm
    • hmotnost hlavy [g]: 600 g
    • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
    • Délka rukojeti: 330 mm
    • Materiál rukojeti: Hickory
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka