Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Modulární systém, svařovaná trubková ocel a profilová ocel, prášková barva modrá RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny a jedna podélná stěna uzavřeny drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm. S jedněmi dvojitými výklopnými dveřmi, trubkovým ocelovým rámem s navařeným drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm. Šroubový zámek integrovaný v trubkovém rámu, uzamykatelný visacím zámkem (není součástí dodávky), dveřní křídla lze sklopit ke krajním stěnám. Plošina z desky z dřevěného materiálu, povrch dekor buk. Kolečka: 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 269
Celková délka (mm): 1369
Celková šířka (mm): 830
Celková výška (mm): 1800
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3