Popis:
Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Dvojitě zakřivená jasanová rukojeť DIN 5111, s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
Objímka, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří z hlavy kladiva a dřevěné rukojeti jeden celek
Upevnění rukojeti pomocí pásku ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.
Charakteristika:
- Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
- Celková šířka [mm]: 120 mm
- Celková výška [mm]: 26 mm
- Celková délka [mm]: 320 mm
- hmotnost hlavy [g]: 500 g
- Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
- Délka rukojeti: 320 mm
- Materiál rukojeti: Popel
- 1000 V izolovaný: bez
- Magnet [mm]: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez