Popis:
Použití:Manipulace se šroubením olejových van u motoru a automatických převodovek.
Vymontování chladiče AGR, ventilu AGR, víka ventilu atd. u
MERCEDES-BENZ m. j. u motoru OM 651
Demontáž držáku převodovky odpadá, úspora času: asi 20 minut
Podstatně lepší dosažitelnost šroubení u ventilu a chladiče AGR umožňuje další úsporu času asi 15 minut
- Nástrčná hlavice a prodloužení jsou pevně spojeny
- S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
- Povrch: chromováno, leštěno
- Made In Germany
- Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
- Výstup: Vnější profil TORX®
- Velikost klíče: ∙ E10
- Rozměry / délka: 150 mm
- Průměr d1 (na výstupu): 12 mm
- Průměr d2 (na pohonu): 13.5 mm
- Pro ruční manipulaci