Nástrčný adaptér

Č. pol.: 8508S-4
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
Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8508S-4
EAN/GTIN 4000896037421
Číslo výrobcu 8508S-4
Číslo L L60140 783

Popis

Popis:

Použití:
Použití ve strojním utahováku např. pro AEG, Atlas-Copco, Black / Decker, Bosch
  • Vnější šestihran ISO 1173-E 6,3 (14″)
  • S kolíkovou pojistkou
  • DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 100 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
  • Pro strojní manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka