Vesta s vysokou viditelností L

Č. pol.: 850518045389L
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Výstražná ochranná vesta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 850518045389L
    EAN/GTIN 7330509427422
    Číslo výrobcu 850518045389L
    Číslo L L00980 1110

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²

    Kapsy
    Náprsní kapsy s klopou, jedna s kapsou na telefon a jedna s kapsou na tužku
    Přední kapsy se zapínáním na suchý zip

    Detaily
    Vysoký límec

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na ramenou a těle

    Přední zapínání
    Skrytý jednosměrný plastový zip

    Závěr
    Nastavitelný spodní lem na suchý zip

    Praní
    Prádlo dle normy EN ISO 15797

    Popis:

    • Vysoce viditelná ochranná vesta, díky které budete mít nejdůležitější nástroje na dosah
    • 5 cm reflexní lemy na všech stranách, takže budete viditelní ze všech směrů
    • Certifikováno podle normy EN 471
    • Třída 2

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka