Vozík na nářadí WB 625 7 zásuvek antracit, RAL 7016 D.1150mm x Š.500mm x V.1045mm

Č. pol.: 85010625
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 85010625
    EAN/GTIN 4018754334018
    Číslo výrobcu 85010625
    Číslo L L60010 7541

    Popis

    Popis:

    Třístupňový bezpečnostní koncept:
    • 1. Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
    • 2. Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy
    • 3. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout několik zásuvek současně
      • 7 snadno odnímatelné zásuvky s plným vysunutím a vodítkem klece
      • Velký pracovní povrch s deskou z březového dřeva (certifikace FSC), 1150 x 500 x 30 mm
      • Kola odolná proti oleji a kyselinám (Ø 125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
      • Držák papíru na role
      • Tělo RAL 7016, zásuvky RAL 9005 v robustním průmyslovém práškovém lakování
      • Může být vybaven STAHLWILLE standardní a TCS inlay, na zásuvku 1 x 3/3 + 1 x 2/3 TCS inlay
      • Rozměry zásuvky 880 x 350 mm, vnitřní výška zásuvky: 4 x 75 mm, 2 x 110 mm a 1 x 150 mm
      • Oboustranný čtvercový otvor pro háčky (č. 8031-8041)

    Charakteristika:

    • Počet zásuvek: 7
    • Nosnost: 750 kg
    • Nosnost zásuvky: 40 kg
      40 kg
      60 kg
    • Vnitřní rozměry zásuvky: 880 x 351 x 75 mm (4x)
      880 x 351 x 110 mm (2x)
      880 x 351 x 150 mm (1x)
    • Barva: antracit, RAL 7016; černá, RAL 9005
    • Výška mm (h): 1045 mm
    • Délka [mm): 500 mm
    • Č.: WB 625
    • Hmotnost kg: 97.000 kg
    • Šířka mm (b): 1150 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka