Pojízdný pracovní stůl WB 621 7 zásuvek antracit, RAL 7016 D.500mm x Š.1150mm x V.1045mm

Č. pol.: 85010621
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 85010621
EAN/GTIN 4018754336241
Číslo výrobcu 85010621
Číslo L L60010 7542

Popis

Popis:

Třístupňový bezpečnostní koncept:
  • 1. Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
  • 2. Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy
  • 3. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout několik zásuvek současně
    • 7 zásuvek
    • Velká pracovní plocha s březovou multiplexní pracovní deskou, certifikovaná FSC, 1150 x 500x30 mm
    • Samostatná uzamykatelná skříňová část s magnetickým držákem a výškově nastavitelným mezipatrem (70mm mřížka)
    • Zásuvky a část skříně se zavírají stejným způsobem
    • Obložení z nerezové oceli
    • Vedení kabelů umožňují dvě pogumované průchodky a odnímatelný kabelový kanál na zadní straně.
    • Kola odolná proti oleji a kyselinám (Ø125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
    • Tělo RAL 7016, zásuvky a skříňová část RAL 9005 v robustním průmyslovém práškovém lakování
    • Držák papíru na role
    • Mříž bočních otvorů pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
    • Může být vybaven STAHLWILLE standardními a TCS vložkami, zásuvka 1 + 2; 1 x 3/3 + 1 x 2/3 zásuvka 3-7; 1 x 3/3
    • Volitelně k dispozici E-Kit skládající se z magnetické vícenásobné zásuvky se dvěma USB porty, magnetický držák (pro variabilní montáž kdekoli na dílenském stole) a držák kabelu

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 7
  • Nosnost: 750 kg
  • Nosnost zásuvky: 40 kg
    30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Vnitřní rozměry zásuvky: 880 x 350 x 75 mm (2x)
    530 x 350 x 75 mm (2x)
    530 x 350 x 118 mm (2x)
    530 x 350 x 151 mm (1x)
  • Barva: antracit, RAL 7016; černá, RAL 9005
  • Výška mm (h): 1045 mm
  • Délka [mm): 500 mm
  • Hmotnost kg: 97.500 kg
  • Šířka mm (b): 1150 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka