Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Č. pol.: 850-9
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 850-9
EAN/GTIN 4000896036585
Číslo výrobcu 850-9
Číslo L L60140 82

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 9 mm
  • Rozměry / délka: 25 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 13.4 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 12.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka