Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 5 mm

Č. pol.: 84TZA.5
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 84TZA.5
    EAN/GTIN 3662424075070
    Číslo výrobcu 84TZA.5
    Číslo L L60130 8740

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Inovativní konstrukce rukojeti sek - pro vysoký krouticí moment a lepší přístupnost ve stísněných montážních prostorech
    • Ergonomická rukojeť s vložkami z měkkého materiálu - práce bez únavy, vysoký komfort a bezpečné uchopení
    • Dlouhý konec s kulovou hlavou - možnost naklonění až o 30° v upevňovacím prvku
    • Korozivzdorná ocel, leštěná
    • Laserové značení pro rychlé nalezení hledané velikosti
    • Zápustka v rukojeti sek - snadné skladování
    • Vyrobeno ve Francii.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 5
    • L [mm]: 183
    • L1 [mm]: 130
    • L2 [mm]: 77
    • L3 [mm]: 12
    • [g]: 70

    Rozsah dodávky:

    • 1 klíč na kolíky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka