Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný SLS 8 mm

Č. pol.: 84TZ.8SLS
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
Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 84TZ.8SLS
EAN/GTIN 3662424028274
Číslo výrobcu 84TZ.8SLS
Číslo L L60130 9292

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická T-rukojeť pro efektivní použití obou konců klíče
  • Křemíková ocel
  • Leštěná, fosfátovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 150

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka