Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný SLS 2,5mm

Č. pol.: 84TZ.2.5SLS
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
Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 84TZ.2.5SLS
EAN/GTIN 3662424028229
Číslo výrobcu 84TZ.2.5SLS
Číslo L L60130 8871

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická T-rukojeť pro efektivní použití obou konců klíče
  • Křemíková ocel
  • Leštěná, fosfátovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,5
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 35

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka