Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 4 mm

Č. pol.: 84TCD.4
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 84TCD.4
EAN/GTIN 3662424012242
Číslo výrobcu 84TCD.4
Číslo L L60130 7576

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vhodné pro všeobecné použití, jako jsou opravy motocyklů, montáž automobilů a průmyslová údržba
  • Posuvná příčná tyč s T-rukojetí pro lepší přístupnost
  • Zajišťovací kolík proti vytažení tyče
  • Dokonale sladěné fosfátované hroty pro větší přesnost
  • Chrom-vanadová ocel pro větší odolnost
  • Chromované s leštěnými konci na tyči.

Charakteristika:

  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 76
  • [g] max.: 47

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka