Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 4 mm

Č. pol.: 84TC.4
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 84TC.4
EAN/GTIN 3148511255827
Číslo výrobcu 84TC.4
Číslo L L60130 391

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Šestihranný profil na 3 koncích
  • chromovaný, konce leštěné

Charakteristika:

  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 90,0
  • 6-hrana [mm]: 4,0
  • [g]: 63

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka