Rázový očkový klíč ∙ 12hran ∙ otevřený

Č. pol.: 848Z-36
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 848Z-36
EAN/GTIN 4000896079193
Číslo výrobcu 848Z-36
Číslo L L60140 958

Popis

Popis:

  • Pentagramový klíč
  • Pro převlečné matice a trubková šroubení
  • Čtyřhranné uchycení
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 36 mm
  • Rozměry / délka: 67.1 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 52.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 27.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka