Multifunkčný nástroj, Typ: SPIRIT

Č. pol.: 846150 SPIRIT
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie kožené puzdro
Celková dĺžka 105 mm
Počet funkcií 26
Hmotnosť 248 g
Materiál zapustenej rukoväti nehrdzavejúca ocel
prestaviteľné čepele Áno
Jednoručná čepeľ nie
Druh produktu Multifunkčný nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 846150 SPIRIT
EAN/GTIN 7611160305756
Číslo výrobcu 3.0227.L
Výrobca VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 WALDSHUT-TIENGEN, Deutschland, www.victorinox.com

Popis

Prevedenie:

Originálny švajčiarsky vreckový a multifunkčný nôž neprekonateľnej kvality, presnosti, užívateľskej prívetivosti a funkčnosti.

Použitie:

Ako univerzálny nástroj a „pomocník v núdzi“ je nevyhnutnosťou do každej skrine a každej tašky na náradie.

Rozsah dodávky:

Vrátane koženého puzdra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka