Multifunkčný nástroj TOOL

Č. pol.: 846100 TOOL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie kožené puzdro
Celková dĺžka 115 mm
Počet funkcií 28
Hmotnosť 337 g
Materiál zapustenej rukoväti nehrdzavejúca ocel
obsluha jednou rukou nie
prestaviteľné čepele Áno
Jednoručná čepeľ nie
Druh produktu Multifunkčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 846100 TOOL
EAN/GTIN 7611160301789
Číslo výrobcu 3.0327.L

Popis

Prevedenie:

Originálny švajčiarsky vreckový a multifunkčný nôž neprekonateľnej kvality, presnosti, užívateľskej prívetivosti a funkčnosti.

Funkce:

  1. Kombinované kliešte s
  2. – rezačom drôtov pre tenké a mäkké drôty do 40 HRC
  3. – rezač na tvrdé drôty
  4. Skrutkovač 2 mm
  5. Skrutkovač 7,5 mm s
  6. – silným otváračom na debny
  7. Otvárač na plechovky s
  8. – skrutkovačom 3 mm
  9. Zdvíhadlo na obaly s
  10. – skrutkovačom 5 mm
  11. – ohýbačkou drôtov
  12. veľká čepeľ
  13. Nožnice
  14. Píla na kov s
  15. – kovovým pilníkom
  16. Píla na drevo
  17. Upichovací, vŕtací výstružník
  18. Skrutkovač 1/2 pre Phillips
  19. Dláto a škrabák na drevo s
  20. – odizolovačom na drôty
  21. – škrabákom na drôt
  22. Obalový lisovač (elektrický)
  23. Rozmery (230 mm)
  24. Rozmery (9 palcov)
  25. Spojka pre vyťahovač zátok a
  26. – upevňovacie oká
  27. Listová pružina s pružinou pre každý nástroj
  28. Zarážka na odblokovanie

Použitie:

Ako univerzálny nástroj a „pomocník v núdzi“ je nevyhnutnosťou do každej skrine a každej tašky na náradie.

Rozsah dodávky:

Vrátane koženého puzdra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka