Multifunkčný nástroj

Č. pol.: 846075
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 175 mm
Dĺžka čepele 55 mm
Počet funkcií 7
Hmotnosť 360 g
Materiál zapustenej rukoväti rukovät z ušlachtilej ocele s castami z mäkkého materiálu
Druh produktu Multifunkčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 846075
EAN/GTIN 4010220031483
Číslo výrobcu DBST

Popis

Prevedenie:

Praktický multifunkčný nástroj s najbežnejšími funkciami: nožnice, nôž, pílka, pilník a rôzne skrutkovače. Všetky nástroje z nehrdzavejúcej ocele, protišmyková rukoväť s mäkkými vložkami. Vrátane puzdra na opasok.

Funkce:

  1. Nožnice
  2. Nôž
  3. Pílka
  4. Pilník
  5. Krížový skrutkovac s drážkou
  6. Malý plochý skrutkovac
  7. Velký plochý skrutkovac

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka