Pomôcka na rezanie 300

Č. pol.: 845360 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 300 mm
    Šírka podložky 40 mm
    Výška krytky na ochranu prstov 18,5 mm
    Druh produktu Pravítko

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 845360 300
    EAN/GTIN 4975364163974
    Číslo výrobcu CTG-SL300

    Popis

    Prevedenie:

    Ľahké hliníkové duté telesá s krytkou na ochranu prstov a lištou z nehrdzavejúcej ocele ako ťažnou hranou na čepele. Pogumovaná mäkká podložka zabraňuje skĺznutiu aj poškriabaniu rezaného materiálu.

    Použitie:

    Zaručuje bezpečný a rovný rez. Rýchle meranie na rezanom materiály vďaka funkcii pravítka.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka