Súprava presných nožov 100-dielne 52

Č. pol.: 845355 52
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Bezpečnostný zásobník

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Bezpečnostný zásobník
    Dĺžka čepele 31,1 mm
    Šírka čepele 5,7 mm
    Hrúbka čepele 0,5 mm
    Počet čepelí 100
    Druh produktu Čepeľ

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 845355 52
    EAN/GTIN 4250099931365
    Číslo výrobcu 512.052-2051

    Popis

    Prevedenie:

    Rozmerovo stabilné čepele z vysokolegovanej uhlíkovej ocele s vynikajúcou ostrosťou a zachovaním ostria.
    Zaoblený tvar na zabránenie poraneniam spôsobeným prepichnutím.

    Vhodné pro:

    Presný nôž Mozart č. 845350.

    Rozsah dodávky:

    100 čepelí v bezpečnostnom zásobníku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka