Sada pro vytahování Čepů

Č. pol.: 844/5
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 844/5
EAN/GTIN 4000896035878
Číslo výrobcu 844/5
Číslo L L60140 2082

Popis

Popis:

  • Plastový box 165-S (1/9)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.34 kg
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 844-6
  • 844-7
  • 844-8
  • 844-10
  • 844-12

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka