Súprava náhradných čepelí 10dielna, trapézový tvar „longlife“ 10

Č. pol.: 844715 10
Nastavte cenu 10 ks (0,65 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 015 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka čepele 61 mm
    Šírka čepele 18,7 mm
    Hrúbka čepele 0,65 mm
    Počet čepelí 10
    Forma čepelí lichobežník
    Povrchová úprava TiN
    Druh produktu Čepeľ

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 844715 10
    EAN/GTIN 2050002016842
    Číslo výrobcu TGL65-1000(1040.0650-1000)

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdá čepeľ – Lutz® longlife, s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre nízke opotrebovanie čepele a výrazne dlhšiu životnosť. Podľa rezaného materiálu sa dosiahne 2 – 8-krát dlhšia životnosť.

    Vhodné pro:

    Univerzálny nôž č. 844700844850, 844890 a 844895.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka