Univerzálny nôž 90

Č. pol.: 844471 90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DK-TN80
Dĺžka čepele 90 mm
Celková dĺžka 235 mm
Hmotnosť 167 g
Druh produktu Univerzálny nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 844471 90
EAN/GTIN 4975364164018
Číslo výrobcu DK-TN80

Popis

Prevedenie:

Pevný univerzálny nôž na všestranné použitie. Pevná priebežná čepeľ s dvojzložkovou rukoväťou, rukoväť odolná proti únave na konci rukoväte na náročné použitie. Vrátane ochranného krytu.

Použitie:

Nasledujúce funkcie v jednom: rezanie, škrabanie, dlabanie, zdrsňovanie, odizolovanie.