• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Vytahovák šroubů

Č. pol.: 844-12
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 844-12
EAN/GTIN 4000896035816
Číslo výrobcu 844-12
Číslo L L60140 48
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pro šetrnou montáž a demontáž závitových stavěcích čepů a závitových kolíků s pravým nebo levým závitem
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12″ nebo
    Velikost klíče 21 mm vnější šestihran
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 75 mm
  • Průměr: 27 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.19 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka