Nůž, 9 mm, odlamovací čepel

Č. pol.: 844.S9
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
    Druh produktu Bezpečnostný nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 844.S9
    EAN/GTIN 3148512070955
    Číslo výrobcu 844.S9
    Číslo L L60130 2383

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Nůž s odlamovací čepelí
    • Ergonomická rukojeť z ABS s měkkým povrchem
    • Vodicí lišta z nerezové oceli
    • Automatická pojistka čepele
    • Zásobník se 2 čepelemi
    • Integrované zařízení na odlamování čepele

    Charakteristika:

    • E [mm]: 17
    • H [mm]: 30
    • L [mm]: 149
    • [g]: 47

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka