Univerzální sada nástrojů pro opravu závitů

Č. pol.: 842AIG-1/4
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
    Druh produktu Príslušenstvo závitorezu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 842AIG-1/4
    EAN/GTIN 4000896153428
    Číslo výrobcu 842AIG-1/4
    Číslo L L60140 1571

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Dořezávání pravých a levých závitů
    (metrické a nemetrické druhy závitů)
    • Pro vnější závit 4 – 13 mm (512″ – 12″) a vnitřní závit 5 – 12 mm (1364″ – 12″)
    • 1 prořezávač vnějších závitů
    • 2 prořezávače vnitřních závitů
    • Ochranné kryty pro hliníkové závity
    • Snadné a rychlé nastavení pomocí příslušného rýhovacího šroubu
    • I pro hliníkový závit
    • Hmotnost netto (kg): 0.34 kg
    • Počet ks nářadí: 4

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka