MM TC286N-36-G-T10 IC28 Vyměnitelné karbidové hlavice pro slepé pokusy

Č. pol.: 8424123
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8424123
EAN/GTIN 7291075456882
Číslo výrobcu 8424123
Číslo L L24060 1056

Popis

Popis:

Výměnné karbidové slepé hlavy MM TC286N-36-G-T10 IC28

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.