Taška na opasok s klipsom M

Č. pol.: 842200 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 215 mm
Šírka 60 mm
Výška 28 mm
Materiál Nylón
Upevnenie Klip na opasok; suchý zips
Pranie 40 °C farebná bielizen
Druh produktu Puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842200 M
EAN/GTIN 4002632800290
Číslo výrobcu 992108

Popis

Prevedenie:

Robustné puzdrá na opasok vyrobené z odolného nylonu sú presne prispôsobené nožom a nožniciam MARTOR. Možnosť pripevnenia pomocou klipu alebo suchého zipsu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka