Bezpečnostný nôž SECUNORM 500 s 1 čepeľou 1

Č. pol.: 842081 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 661 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 143 mm
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842081 1
EAN/GTIN 4002632800818
Číslo výrobcu 5000011002

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný nôž s hĺbkou rezu 17 mm a automatickým zasunovaním čepele. Ergonomická a robustná rukoväť z hliníka vrátane protišmykovej mäkkej rukoväti na obojstrannom posuve pre pravákov a ľavákov. Bezpečná a jednoduchá výmena čepele (náhradná čepeľ č. 842098 veľ. 10 a 2C alebo špicaté hroty č. 842097 veľ. 10) Čepeľ sa môže použiť 2-krát.

Použitie:

Ideálne pre všetky bežné rezané materiály, napr. 3-vrstvové kartóny, fóliu, vrecia a plastové pásky.