Bezpečnostný nôž SECUNORM 525 s 1 čepeľou 1

Č. pol.: 842079 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 143 mm
    Počet čepelí 1
    Druh produktu Bezpečnostný nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 842079 1
    EAN/GTIN 4002632801785
    Číslo výrobcu 5250041002

    Popis

    Prevedenie:

    Bezpečnostný nôž s hĺbkou rezu 18 mm a automatickým zasúvaním čepele. Ergonomická rukoväť z hliníka vrátane veľkej mäkkej rukoväte na posuvníku. Bezpečná a jednoduchá výmena čepele (náhradná čepeľ č. 842085 veľkosť 10 alebo keramická čepeľ 842057 veľkosť 2C). Ľaváci otočia kvalitnú čepeľ v rukoväti. Čepeľ s dvojitým použitím.

    Použitie:

    Ideálne pre všetky bežné rezané materiály, napr. 3-vrstvové kartóny, fóliu, vrecia, role, penovú hmotu, polystyrén, PVC, atď.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka