Bezpečnostný nôž SECUPRO MERAK s 1 čepeľou

Č. pol.: 842062
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 847 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 128 mm
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842062
EAN/GTIN 4002632920578
Číslo výrobcu 12400102

Popis

Prevedenie:

Ľahký bezpečnostný nôž s hĺbkou rezu 9 mm a plne automatickým zasúvaním čepele. Ergonomická ľahká rukoväť klieští (59 g) z plastu vystuženého sklenými vláknami, s pákou s ľahkým chodom na uvoľnenie čepele. Bezpečná a pohodlná výmena čepele, čepeľ so štvoritým použitím.

Použitie:

Pre až 2-vrstvové kartóny, plastové pásky, lepiacu pásku, role a mnoho ďalšieho.

Náhradní díl:

Náhradná čepeľ viď č. 842065 veľ. 10 alebo keramická čepeľ 842065 veľ. 2C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka