Bezpečnostný nôž SECUPRO MARTEGO s 1 čepeľou

Č. pol.: 842060
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 155 mm
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842060
EAN/GTIN 4002632920073
Číslo výrobcu 12200102

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný nôž s hĺbkou rezu 9 mm a plne automatickým zasúvaním čepele. Ergonomická rukoväť klieští z hliníka (vrát. Soft-Grip pre optimálne držanie), s ľahkou pákou na uvoľnenie klieští. Bezpečná a pohodlná výmena čepele, čepeľ so štvoritým použitím.

Použitie:

Pre až 2-vrstvové kartóny, plastové pásky, lepiacu pásku, rolky, PVC atď.

Náhradní díl:

Náhradná čepeľ viď č. 842065 veľ. 10 alebo keramická čepeľ 842065 veľ. 2C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka