Bezpečnostný nôž SECUPRO MAXISAFE s 1 čepeľou 1

Č. pol.: 842054 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
744 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 148 mm
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842054 1
EAN/GTIN 4002632801549
Číslo výrobcu 1013061002

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný nôž s 3-stranným posúvačom, 16 mm hĺbkou rezu a plne automatickým zasúvaním čepele. Optimalizovaná ergonomická rukoväť z plastu vystuženého sklenými vláknami a kovového prvku pod drážkou čepele pre zvýšenú ochranu pred oderom. Bezpečná a pohodlná výmena čepele, čepeľ s dvojitým použitím.

Použitie:

Pre až 3-vrstvové kartóny, plastové pásky, lepiacu pásku, rolky atď.

Náhradní díl:

Náhradná čepeľ viď č. 842057 veľ. 10 alebo keramická čepeľ 842057 veľ. 2C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka