Bezpečnostný nôž SECUPRO MEGASAFE s 1 čepeľou

Č. pol.: 842052
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 153 mm
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842052
EAN/GTIN 4002632919893
Číslo výrobcu 11600602

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný nôž s hĺbkou rezu 17 mm a plne automatickým zasúvaním čepele. Ergonomická rukoväť z hliníka s obojstranným posúvačom pre pravákov a ľavákov. Bezpečná a pohodlná výmena čepele, čepeľ s dvojitým použitím.

Použitie:

Ideálne pre až 3-vrstvové kartóny, rolky, gumu, PVC a mnoho ďalšieho.

Náhradní díl:

Náhradná čepeľ viď č. 842057 veľ. 10 alebo keramická čepeľ 842057 veľ. 2C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka