Bezpečnostný nôž SECUPRO 625 s 1 čepeľou

Č. pol.: 842050
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
394 kus/y s okamžitým dodaním
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
Dĺžka 154 mm
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 842050
EAN/GTIN 4002632921865
Číslo výrobcu 625001.02
Výrobca Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný nôž s hĺbkou rezu 21 mm a plne automatickým zasúvaním čepele. Ergonomická rukoväť klieští z hliníka (vrát. Soft-Grip pre optimálne držanie), s ľahkou pákou na uvoľnenie klieští. Bezpečná a pohodlná výmena čepele, čepeľ s dvojitým použitím.

Použitie:

Ideálne pre až 3-vrstvové kartóny, rolky, gumu, PVC, koberce a mnoho ďalšieho.

Náhradní díl:

Náhradná čepeľ viď č. 842057 veľ. 10 alebo keramická čepeľ 842057 veľ. 2C.