Bezpečnostný nôž SECUMAX POLYCUT 10-dielne, Počet: 10

Č. pol.: 842041 10
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 76 mm
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 842041 10
EAN/GTIN 4002632800924
Číslo výrobcu 0850001212
Manufacturer Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Prevedenie:

Jednorazový bezpečnostný nôž s prekrytou čepeľou. Ľahký (7 g) a úzky (3 mm) nôž vo formáte karty, z plastu. S dlhým ostrým nožom, ktorý rezný materiál spoľahlivo vedie popri čepeli.

Použitie:

Ideálne na fólie, aj do úzkych škár a na papier.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka