Víceúčelové nůžky pro praváky

Č. pol.: 841A.9
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
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 841A.9
EAN/GTIN 3148518233576
Číslo výrobcu 841A.9
Číslo L L60130 3052

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Víceúčelový model, velmi všestranný a maximálně pohodlný
  • Ergonomická rukojeť, pro praváky
  • Ideální pro řezání silné lepenky, hliníku
  • Tloušťka: 0,2 mm
  • , gumy
  • Tloušťka: 3 mm
  • , kůže
  • Tloušťka: 5 mm
  • , šňůry atd
  • Čepele z nerezové oceli: přesnost a delší životnost čepelí
  • Povrchová úprava: Bi-materiál noha, čepele leštěné.

Charakteristika:

  • L [mm]: 255
  • Čepel: 107 mm
  • [g]: 210

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka