Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Modulární systém: Svařeno z ocelových trubek a ocelových profilů, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny a 1 podélná stěna uzavřeny drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm. 1 pevná a 3 volné police z desek z dřevěného materiálu, povrch dekor buk. Police lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 90 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Nosnost podlahy (kg): 90
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Celková délka (mm): 1169
Celková šířka (mm): 709
Celková výška (mm): 1800
Výšky polic (mm): 269, 669, 1069, 1469
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3