1″ Nástrčný klíč (inch) 3.3/4″

Č. pol.: 8405A 3.3/4
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8405A 3.3/4
EAN/GTIN 4991644177417
Číslo výrobcu 8405A 3.3/4

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 85 mm
D1: 125,5 mm
Délka: 58 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3.3/4″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka