1″ Nástrčný klíč (inch) 2.7/8″

Č. pol.: 8405A 2.7/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8405A 2.7/8
EAN/GTIN 4991644177332
Číslo výrobcu 8405A 2.7/8
Číslo L L60050 10828

Popis

Popis:

Délka: 88 mm
Rozměr D2: 70 mm
D1: 98 mm
Délka: 50 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.7/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka