1″ Nástrčný klíč (inch) 1.3/16″

Č. pol.: 8405A 1.3/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8405A 1.3/16
EAN/GTIN 4991644177066
Číslo výrobcu 8405A 1.3/16

Popis

Popis:

Délka: 65 mm
Rozměr D2: 45 mm
D1: 44 mm
Délka: 21 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.3/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka