1″ Nástrčný klíč (inch) 2.11/16″

Č. pol.: 8400A 2.11/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8400A 2.11/16
EAN/GTIN 4991644175949
Číslo výrobcu 8400A 2.11/16
Číslo L L60050 10380

Popis

Popis:

Délka: 86 mm
Rozměr D2: 63 mm
D1: 91,5 mm
Délka: 49 mm
Pohon: 1″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 2.11/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka