Šroubováky na šrouby Torx®

Č. pol.: 8400.8 60
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8400.8 60
EAN/GTIN 7610733079209
Číslo výrobcu PB 8400.8-60
Číslo L L60060 1060

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip
  • pro šrouby Torx®
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 3 mm
  • Klingelængde: 60 mm
  • Profil: pro šrouby Torx®
  • Skruetrækker i fuld længde: 140 mm
  • Til metalskruer M: 2.5 mm
  • Torx® skruestørrelse: 8

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka