VÍCEÚČELOVÝ NŮŽ

Č. pol.: 840.FPB
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
Druh produktu Univerzálny nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 840.FPB
EAN/GTIN 3148519062328
Číslo výrobcu 840.FPB
Číslo L L60130 10303

Popis

Popis:

  • Čepel z leštěné nerezové oceli
  • Jedna část čepele je hladká pro přesné řezy a druhá část čepele je vroubkovaná pro silné řezy
  • Rychlé otevírání, jednou rukou
  • Hrot na konci nože: Funkce rozbíjení skla
  • Zámek čepele
  • Univerzální závěsné očko
  • S klipem na opasek pro snadné připevnění přímo na opasek
  • Délka ve složeném stavu: 115 mm
  • Celková délka: 186 mm
  • Dodáváno ve vertikálním nylonovém pouzdře, lze zavěsit na opasek

Charakteristika:

  • L [mm]: 115
  • [g]: 170

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka