6ti hranný úhlový klíč dlouhý s kulovou hlavou 3/32″

Č. pol.: 83SH.3/32
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 83SH.3/32
EAN/GTIN 3148511238516
Číslo výrobcu 83SH.3/32
Číslo L L60130 6514

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Křemíková ocel
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°
  • Fosfátováno.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/32
  • V [mm]: 17
  • H x D [mm]: 17 x 85
  • L [mm]: 86
  • [g]: 4

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.