Odihlovač klinových drážok s teleskopickou stopkou a britovou doštičkou veľ. 11

Č. pol.: 839705
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
445 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm - 230 mm
Prevedenie rukoväti Dvojzložkový plášť rukoväte
pre šírku klinovej drážky 2,4 mm - 11 mm
Materiál rukoväti Plast
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 839705
EAN/GTIN 7290005395864
Číslo výrobcu NG3300

Popis

Prevedenie:

2-zložková rukoväť s teleskopickou stopkou a vymeniteľnou britovou doštičkou.

Použitie:

Na odihľovanie klinových drážok v otvoroch alebo hriadeľoch.