Náhradná čepeľ so skrutkou 1

Č. pol.: 839660 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre ⌀ otvorov 3 mm - 5,5 mm
    Typ 1
    Druh produktu Čepeľ

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 839660 1
    EAN/GTIN 7290003237500
    Číslo výrobcu BR1001

    Popis

    Použitie:

    Ideálny na odihlenie vonkajších a vnútorných otvorov na zle dostupných miestach.

    Vhodné pro:

    Vonkajší a vnútorný odihľovač č. 839650.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka